{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PreciForce® | |
za tip kabla RG | 58; 174; 188; 316 | |
celotna dolžina | 220 mm | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729825 RG316 | |
EAN/GTIN | 4003773051916 | |
Številka proizvajalca | 97 52 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Stiskalne klešče za koaksialne vtiče, za koaksialne kable tip: RG316
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
144,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
78,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
133,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 220 mm | 202 mm | 225 mm |
za tip kabla RG | 58; 174; 188; 316 | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71; |
Serija | PreciForce® | ||
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |