Vpenjalni čep, oblika A Jeklo, ⌀ D: 30mm

Št. art.: 370040 30
Popust
30,10 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 30 mm
Zunanji ⌀ dn6 30 mm
Dolžina 1 30 mm
Dolžina vratu L2 30 mm
Navoj M M6
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370040 30
EAN/GTIN 2050001876232
Številka proizvajalca K0350.30

Opis

Izvedba:

Jeklo, v celoti kaljene in brušene.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.
Primeren kot noga ali kaljeni prislon za priprave.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico