Sredstva za varovanje vijakov 2GP70 250 ml

Št. art.: 088062 250
(554,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kemična osnova Metakrilat
Dinamična viskoznost 300 mPas - 900 mPas
Gostota 1,09 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 100 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 180 °C
Trdnost po 5 min - 15 min
Funkcionalna trdnost po 3 h - 6 h
Lastnost S tesnjenjem; Fluorescenčni pod UV-svetlobo; Tolerantnost na olje
Trajnost GARANT GreenPlus
Primerno za material kovinski
Primerno za področje uporabe Sredstva za varovanje vijakov; Sredstvo za tesnenje navoja; Univerzalna uporaba
Za velikost navoja M do M20
Razred trdnosti Zelo trdno
Minimalni odlomni moment 35 Nm - 45 Nm
Demontaža za velike obremenitve
Barva zelena
Količina polnjenja 250 ml
Temperatura skladiščenja 5 °C - 23 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Sredstva za varovanje vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 088062 250
EAN/GTIN 4062406423445

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželeno rahljanje in sproščanje vijačnih zvez. Enokomponentna anaerobna sredstva za varovanje vijakov so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijačne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.
Tip 2GP70, zelo trdno. Za pritrditev sprežnikov, krogličnih in valjčnih ležajev, ki jih običajno ni več mogoče sprostiti. Za močno obremenjene vijačne zveze.

Uporaba:

Manj trdno – vijačno zvezo je mogoče zlahka sprostiti z običajnim orodjem. Srednje trdno – vijačno zvezo je še mogoče sprostiti z običajnim orodjem. Zelo trdno – sproščanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C).

Opomba:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.