Kierrelukitus 2GP70 250 ml

Tuote nro.: 088062 250
(637,12 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Kestävyys: GARANT GreenPlus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kemiallinen perusta Metakrylaatti
Dynaaminen viskositeetti 300 mPas - 900 mPas
Tiheys 1,09 g/cm3
Muoto nestemäinen
leimahduslämpötila 100 °C
Käyttölämpötila-alue −55 °C - 180 °C
Kosketuslujuusaika 5 min - 15 min
Toimintalujuus vastaa 3 h - 6 h
Ominaisuudet tiivistävä; fluoresoiva UV-valossa; öljynkestävä
Kestävyys GARANT GreenPlus
soveltuu materiaalille Metalli
soveltuu käyttöalueelle Kierrelukitus; Kierretiiviste; yleiskäyttöinen
Kierrekoolle M enint. M20
Lujuusluokka suurilujuuksinen
Pienin irtoamislujuus 35 Nm - 45 Nm
Purkaminen raskas
Väri vihreä
Täyttö 250 ml
Säilytyslämpötila 5 °C - 23 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 24 kk
Sarja GreenPlus
Tuotetyyppi Kierrelukitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 088062 250
EAN / GTIN 4062406423445

Kuvaus

Malli:

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.
Tyyppi 2GP70 suurilujuuksinen. Sidepulttien, kuula- ja rullalaakerien kiinnittämiseen, joita ei tavallisesti enää voi irrottaa. Kovaan rasitukseen joutuville ruuviliitoksille.

Käyttö:

Matalalujuuksinen − irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. Keskilujuuksinen − irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. Suurilujuuksinen − irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

Ohje:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript