{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1938-1; DIN 7164 | |
Nazivna mera | 17,001 mm - 20,999 mm | |
Tolerančno polje | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Tolerančna vrednost | −3,3 mm - 1,65 mm | |
Kakovost | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Vrsta izdelka | Kontrolni trni za utore gredi |
Številka izdelka | 484411 E | |
EAN/GTIN | 2050001956736 |