{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1938-1; DIN 7164 | |
Jmenovitý rozměr | 17,001 mm - 20,999 mm | |
Toleranční pole | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; U; Z; ZA; ZB; ZC | |
Hodnota tolerance | -3,3 mm - 1,65 mm | |
Kvalita | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Mezní kalibr drážek hřídele |
Katalogové číslo | 484411 E | |
EAN / GTIN | 2050001956736 |