Na voljo je alternativni izdelek:

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla, za ⌀ cevi do: 35mm

Št. art.: 814920 35
Popust
83,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ cevi do (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ cevi 8 mm - 35 mm
Uporaba Inox; Jeklo; Baker; Aluminij
Material Kaljeno posebno jeklo
Material ohišja Eloksirani aluminij
možnost strojnega posnemanja roba ne
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 814920 35
EAN/GTIN 4044942021057
Številka proizvajalca 113825 A

Opis

Izvedba:

Ohišje iz eloksiranega aluminija, konus grezila iz kaljenega specialnega jekla.

Uporaba:

Profesionalno notranje in zunanje posnemanje zarobka cevi iz plemenitega jekla, jekla, bakra, umetne mase in aluminija.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico