Izvedba:
Hidravlična stiskalnica za ločevanje neločljivih ali zarjavelih matic (kakovostni razred 5 − 10), ne da bi se pri tem poškodoval navoj vijaka. Dvojno koleno dopušča tudi uporabo tudi v težko dostopnih mestih. S kaljenim rezilom. Matico razcepite z zatezanjem pritisnega vijaka. Po razcepu matice vijak odvijete in sekač potisnete do konca navznoter. Vel. M18 − M30 za vijake iz nerjavnega jekla − do M30 pri kakovosti 8, do M24 pri kakovosti 10.
Opomba:
Pritisni vijak je dovoljeno pri vel. M4 − M14 zategniti z maksimalno 60 Nm, pri vel. M14 − M24 z maksimalno 70 Nm in pri vel. M18 − M30 z maksimalno 50 Nm. Zateznih momentov ni dovoljeno prekoračiti, saj lahko pride do uničenja orodja ali do nezgod.