Provedení:
K trhání neuvolnitelných nebo přirezlých matic (jakostní třídy 5 – 10) hydraulickým lisem bez poškození dříku šroubu. Díky dvojitému zalomení lze pracovat i na obtížně přístupných místech. S kaleným břitem dláta. Ovládání dotahováním tlačného šroubu. Po roztržení matice tlačný šroub opět vyšroubujte a trhací dláto zatlačte až na doraz. Vel. M18 – M30 pro šrouby z ušlechtilé oceli do M30 u jakosti 8, až M24 u jakosti 10.
Poznámka:
Tlačný šroub smí být u vel. M4 − M14 dotahován silou maximálně 60 Nm, ve vel. M14 − M24 maximálně 70 Nm a ve vel. M18 − M30 maximálně 50 Nm. Překročení utahovacích momentů je zakázáno a může způsobit poškození nástroje a nehody.