Izvedba:
Sestavljen iz matrice, štampiljke in pritisnega vijaka.
S krogličnim tlačnim ležajem in režno štampiljko, ki razreže štancan pihanec v 3 dele. Zaradi tega ni težav pri izsipanju odpadnega materiala iz matrice.
Uporaba:
Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.
Upravljanje:a) z
vijačnim ključem.
b) z
ročno hidravliko art.
834655 vel. 1.
c) s
hidravlično ročno tlačilko art.
834700.
Od ⌀ 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.
Material:
Specialno orodno jeklo, brunirano.
Opomba:
- Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).
- Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.