Dolgočeljustne klešče, ploščate, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 140mm

Št. art.: 711200 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Dolžina čeljusti 42 mm
Oblika čeljusti ploščati
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti znotraj narebrene
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material klešč Kromvanadijevo jeklo
Površina klešč kromiran
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 711200 140
EAN/GTIN 4003773042914
Številka proizvajalca 30 15 140

Opis

Izvedba:

Z dolgimi, ozkimi čeljustmi in vstavljenim členkom.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5745

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico