{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Dolžina čeljusti | 41 mm | |
Oblika čeljusti | okrogle-koničaste | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Izvedba čeljusti | znotraj gladke | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material klešč | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina klešč | svetle | |
Vrsta izdelka | Ploščate klešče |
Številka izdelka | 711900 160 | |
EAN/GTIN | 4045197283559 |