Najlonski nastavek, trd, za mehko kladivo: 30

Št. art.: 752560 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za mehko kladivo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 30 mm
Trdota srednje trda
Material Najlon
Vrsta izdelka Udarni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 752560 30
EAN/GTIN 4045197977168
Številka proizvajalca 752560 30

Opis

Uporaba:

Najlonski nastavek (poliamid 6, naravni): zelo odporen na obrabo, preprečuje cepljenje. Za zelo visoko udarno silo. Trdota po Shore pribl. 80-85D.

Primerno za:

Mehko kladivo z dušenjem povratnega udarca art. 752500 / 752510 / 752520.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico