Nylon dop, hard 30

Artikelnummer: 752560 30
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hamerkop-⌀ 30 mm
Hardheid middelhard
Materiaal Nylon
Producttype Slagdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 752560 30
EAN/GTIN 4045197977168

Omschrijving

Toepassing:

Nylon dop (polyamide 6, naturel): Zeer slijtvast, splintert niet. Voor zeer hoge slagkracht. Shore-hardheid ca. 80-85D.

T.b.v.:

Hamer met terugslagdemping nr. 752500 / 752510 / 752520.
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
    Voor terugslagvrije hamer Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen