Vijačna sponka LM 250/50 iz tlačne litine

Št. art.: LM25/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka LM25/5
EAN/GTIN 4008158005607
Številka proizvajalca LM25/5
L-število L80030 363

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 1.500 N
  • Zgornji in spodnji del iz črno prevlečenega tlačno litega cinka, odpornega proti zlomu
  • Z zaščitnim pokrovčkom
  • Majhen in priročen
  • Majhna teža