Vijačna spona iz jekla GZ-K 500/120

Št. art.: GZ50K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GZ50K
EAN/GTIN 4008158034195
Številka proizvajalca GZ50K
L-število L80070 19

Opis

Opis:

  • 20 % večja vpenjalna sila na vrtljaj vretena zaradi optimiziranega profila tirnice
  • Največja varnost zaradi ravnega prenosa sile na drsni jarem
  • Vpenjalna sila do 6.000 N
  • Kaljeni in kaljeni drsni in fiksni jarem za vzmetno in elastično vpenjanje
  • Preklopni ročaj z zaobljenimi konci za enostaven prenos sile med vpenjanjem
  • Zamenljive tlačne plošče brez orodja