Širina vpenjanja vijačne sponke z momentom 500 mm

Št. art.: 272A.500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 272A.500
EAN/GTIN 3148511630051
Številka proizvajalca 272A.500
L-število L60130 3411

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zelo natančno zategovanje zaradi vpenjanja brez vrtenja
  • kaljena tirnica, površine z žlebovi za varno vpenjanje, nagibna kroglična tlačna plošča
  • lakirano, galvanizirana tirnica

Lastnosti:

  • Max. [mm]: 500
  • E x E1 [mm]: 30 x 8
  • L [mm]: 600
  • L1 [mm]: 150
  • L2 [mm]: 80
  • max. Razpon [mm]: 500
  • T [mm]: 80
  • [kg]: 2.100