Napenjalna čeljust

Št. art.: 4900-17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4900-17
EAN/GTIN 4000896062171
Številka proizvajalca 4900-17

Opis

Opis:

  • (Cena na kos)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Premer (min-max): 124–175 mm
  • Neto teža (kg): 2,07 kg