Penasti vložek 4 kosi za metaBOX 145 M

Št. art.: 628950000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628950000
EAN/GTIN 4061792245310
Številka proizvajalca 628950000

Opis

Opis:

  • Vstavek je mogoče posamično razrezati po velikosti za optimalno in varno shranjevanje
  • S po velikosti razrezano vdolbeno peno 16x16x25 mm
  • Optimalno shranjevanje omogoča enostaven dostop do vsebine
  • 4-delni komplet, sestavljen iz: Samolepilna pena z izboklinami za pokrov (25 mm), 1x pena brez perforacije in 2x pena s perforacijo (16x16x25 mm).