9730 Penasti vložek 6000 Joker Set 1, 11 kosov

Št. art.: 05150120001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05150120001
EAN/GTIN 4013288225214
Številka proizvajalca 05150120001
L-število L60020 4973

Opis

Opis:

  • dolgo obstojen vložek iz pene
  • dve barvi za hitro prepoznavanje manjkajočih delov
  • primeren za delavniški voziček Tool Rebel
  • opremljen z 11 ključi z obročem Maul ratchet Wera 6000 Joker.

Prednosti:

  • Penast vložek z dolgo življenjsko dobo, vsako orodje ima svoje stalno mesto; dvobarvno, odsotnost orodja se hitro opazi
  • Visokokakovosten, vzdržljiv penast vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljše možno odstranjevanje orodja iz penastega vložka
  • Odbojnik za vodo in olja, enostaven za čiščenje
  • Ščiti orodje pred umazanijo in udarci
  • Visokokakovosten in trpežen vložek iz pene brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljše možno odstranjevanje orodja iz vložka iz pene
  • Odbojnik za vodo in olje, enostaven za čiščenje in vzdrževanje
  • Zaščita orodja pred umazanijo in udarci

Obseg dobave:

  • 1x 9730 Penasti vložek 6000 Joker Set 1, 11-delni
  • 11x 6000 Joker ključi s čeljustnim obročem: 8x144, 10x159, 11x165, 12x170
  • 7, 13x177, 14x188, 15x200, 16x212, 17x224, 18x235, 19x246
  • 1x 9830 Penasti vložek 6000 Joker Set 1, brez orodja: 172.0x30.0x392.0