9713 Vložek iz pene Komplet šestiložnih izvijačev 1, 12 kosov

Št. art.: 05150104001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05150104001
EAN/GTIN 4013288225290
Številka proizvajalca 05150104001
L-število L60020 4998

Opis

Opis:

  • Trpežen peni vložek; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; primeren za orodje Rebel delavniški voziček, opremljen z 10 Wera izvijači (delavnica, mikro in t-ročaj) za vijake z naglavno vtičnico in 2 Wera izvijači z votlo vpenjalo za vijake z navojnim nastavkom.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9713 penasti vložek šesterokotnik izvijač garnitura 1, 12-delni; 2 x 354 šesterokotni izvijač šesterokotnik 3x75 mm, 4x75 mm; 3 x 2054 elektronski šestrobi izvijači: 1,5 x 60 mm, 2x60 mm, 2,5x60 mm; 5 x 454 HF šesterokotni križni izvijač Hex-Plus s funkcijo držanja: 4x100 mm, 5x100 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm; 2 x 395 HO ključ za ključ: 10x90 mm, 13x90 mm; 1 x 9813 penasti vložek šesterokotnik izvijač garnitura 1, brez orodja: 344 x 30 x 392 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli