PACKOUT™ Majhen enojni kavelj s trakom PACKOUT™

Št. art.: 4932493383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932493383
EAN/GTIN 4058546482541
Številka proizvajalca 4932493383
L-število L00800 4881

Opis

Opis:

  • Jekleni kavlji visoke trdnosti za shranjevanje tudi težkih orodij in predmetov
  • Premaz kavljev ščiti orodje
  • Hiter dostop do vseh orodij
  • Varna in enostavna montaža z mehanizmom click & lock
  • Prilagodite svojo delavnico po svojih željah
  • Del modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT™
  • za shranjevanje ključev, lepilnih trakov, škarij, orodja in drugega, lepilni trak, škarje, ključi in drugo

Lastnosti:

  • dolžina: 12 cm
  • širina: 9.8 cm
  • Višina: 9.8 cm
  • Vsebina: 1