PACKOUT™ Magnetni zabojnik 10X10 CM

Št. art.: 4932493380
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
  • Koraki naročila: 6 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932493380
EAN/GTIN 4058546482510
Številka proizvajalca 4932493380
L-število L00800 4790

Opis

Opis:

  • Za shranjevanje vijakov, lepilnega traku in drugih majhnih delov
  • Skladiščne škatle z odstranljivimi pregradami in notranjimi predali za dodatno organizacijo
  • Primerne za obešanje na stenske montažne plošče PACKOUT™
  • Magnetne pladnje lahko zaradi magnetnega hrbta pritrdite tudi na kovinske površine
  • Konstrukcija iz polimerov, odpornih proti udarcem
  • Del modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT™
  • Za shranjevanje kompletov bitov, bite, ključe z nastavkom, vijake, žeblje in druge majhne kovinske dele

Lastnosti:

  • dolžina: 10 cm
  • širina: 10 cm
  • Višina: 4.5 cm
  • Vsebina: 1