Hikorijev ročaj za kladivo SecuTec® z zaščitno tulko za ročaj in klinasto zagozdo 360 mm

Št. art.: 751680 360
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SecuTec®
Dolžina ročaja 360 mm
Material Hikorijev les
Vrsta izdelka roč.

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751680 360
EAN/GTIN 4016671029963
Številka proizvajalca 0099122-1000

Opis

Izvedba:

Hikorijev ročaj z zavito obliko, z jeklenim zaščitnim vratom in klinastim vijakom PICARD.

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo PICARD SecuTec® art. 750115.

Primerno za:

Art. 750115 z utežjo: 1000 g
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
    Dolžina ročaja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico