Hikorijev ročaj za kladivo SecuTec® z zaščitno tulko za ročaj in klinasto zagozdo, Dolžina ročaja: 330mm

Št. art.: 751680 330
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina ročaja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SecuTec®
Za glava kladiva
Dolžina 330 mm
Zaščita za ročaj Da
Material Hikorijev les
Vrsta izdelka roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 751680 330
EAN/GTIN 4016671029949
Številka proizvajalca 0099122-0600
Proizvajalec/odgovorna oseba Picard GmbH, Rottsiepen 15, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.picard-hammer.de

Opis

Izvedba:

Hikorijev ročaj z zavito obliko, z jeklenim zaščitnim vratom in klinastim vijakom PICARD.

Primerno za:

Ključavničarsko kladivo PICARD SecuTec® art. 750115.

Primerno za:

Art. 750115 z utežjo: 600 g