Podpora, posamično 1

Št. art.: 882800 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za izvrtine 8 mm - 40 mm
Vrsta izdelka Opora

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 882800 1
EAN/GTIN 4021176012228
Številka proizvajalca 22-1

Opis

Izvedba:

Vgrajen pritisni ležaj za enostavno upravljanje matice na nasprotni opori (vel. 1 brez pritisnega ležaja).

Primerno za:

Notranji snemalnik art. 882600: Vel. 01−5