Samostatné opěrky, Typ: 1

Artiklové číslo: 882800 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Protilehlá opěra
Označení výrobce 22
Pro otvory min. 8 mm
Pro otvory max. 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 882800 1
EAN / GTIN 4021176012228
Číslo výrobce 22-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Vestavěné tlakové ložisko pro snadnou obsluhu matice opěrek (vel. 1 bez tlakového ložiska).

Vhodné pro:

Vnitřní stahovák č. 882600: vel. 01−5

Rozsah dodávky:

12× lakový popisovač č. 085159 W.