Opis:
SECUMAX 145 je naš majhen, fini varnostni nož za vsakodnevno rezanje. Ročaj iz plastike, ojačane s steklenimi vlakni, in 0,5 mm debelo rezilo mu dajeta precejšnjo robustnost. Hkrati je izjemno lahek, saj tehta le 12 g. Naše orodje za rezanje za enkratno uporabo zlahka obdela enoslojni karton, folijo ali lepilni trak. Oba rezalna robova sta tako varno zaščitena, da ste vi in vaši prsti še posebej zaščiteni.Material osnove: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Glava rezila 2v1Glava rezila ima dve funkciji: rezanje in prebadanje. Za lažje prebadanje (npr. kartona in folije) uporabite noska noža levo in desno od rezalnega roba, za trak za pakete pa vogale na vrhu glave rezila.Skrito reziloZ dostopom rezila le 4 mm je rezilo izjemno skrito. Izven dosega prstov, vendar je primeren za širok spekter rezalnih materialov. Tudi blago pod njim ne pride v stik z rezalnim robom.Najbolj ploščat, a stabilenNe le ročaj, tudi rezalni kanal je zelo ploščat in meri le 1,5 mm. Prednost: pri rezanju je potreben manjši napor. Hkrati pa stabilnost ni na stranskem tiru - zaradi 0,5 mm rezila in visokokakovostne plastike.Z lahkotoSecumax 145 je tako lahek, da ga uporabnik skoraj ne občuti. K temu prispeva tudi prijetno zaobljen ročaj, ki je debel le 4 mm. Ergonomski so tudi nedrseči utori, na katerih palec intuitivno najde svoje mesto.Dobro vodenjeNaš nasvet pri rezanju kartona: držite nož pod kotom, da se boste še bolje prebili skozi! Vodilne površine zato niso na sprednji strani ročaja po naključju, temveč vam olajšajo rezanje pod posebno ugodnim kotom.
Lastnosti:
- Dolžina: 118 mm
- Ručaj: Standardni ročaj
- Skrito rezilo
- Transportna ključavnica: da
- Trigger: Ročni
- Ergonomija: Ergonomska
- Globina rezanja (max.): 3,8 mm
- Glavni materiali za rezanje: karton: 1-slojni, ovijalna, stretch, krčljiva folija, lepilni trak, blago v vrečkah, folija in papirni trakovi, vrvice, vrvica
- Odporne lastnosti: Visoka zaščita pred obrabo
- Obesek/očesce: da
- Pribor za trak: ne
- Material podlage: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
- Mehki oprijem: ne
- Odkrivanje kovin: ne
- Delina rezila (rezilo za enkratno uporabo): 0,50 mm
- Nadomestna rezila v ročaju: ne
- Menjava rezila brez orodja: ne
- Zamakljiva menjava rezila: ne
- oznakaGS: Odobreno s strani TÜV-/VPA