MARTOR nož SECUMAX SNITTY 43037 , ohlapno

Št. art.: 43037.08
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43037.08
EAN/GTIN 4002632913976
Številka proizvajalca 43037.08
L-število L60170 749

Opis

Opis:

Nož za papir in folijo, ki je urejen? To boste doživeli z napravo SECUMAX SNITTY. Vgrajena pritrdilna palica vodi tanek material proti rezilu tako zanesljivo, da se ne more zatakniti. Tako kot pri podobno izdelanem modelu SECUMAX COUPPY rezilo papir in folije reže pod optimalnim 45-stopinjskim kotom - zato še posebej enostavno drsi skozi.
Osnovni material: plastika

    Praktičen pomočnik
    SECUMAX SNITTY je majhen, lahek in priročen. Okrogel ročaj stoji na drsnem podstavku, ki je spredaj poševno oblikovan. Tako lažje dostopate do posameznih plasti papirja in folije.

    Lahko in varno menjavanje

    Nosilec rezil je vgrajen v ročaj. Če želite zamenjati rezilo, ga morate le izvleči - in staro rezilo je pripravljeno. Njegova hrapava površina olajša rokovanje.

    Levo in desno

    Sekumax SNITTY se prilega vsaki roki. Tudi v vašem. Ker zaobljen plastični ročaj ne razlikuje med levo in desno stranjo. Preizkusite ga sami!

    Na 4 načine uporabno rezilo

    Vaši varnostni nož je opremljen z 0,2 mm tankim kakovostnim rezilom. Večkrat ga lahko zasukate in obrnete ter tako štirikrat podaljšate čas uporabe. To se vam splača.

Lastnosti:

  • Dolžina: 100 mm
  • Ručaj: Standardni ročaj
  • Skrito rezilo
  • Transportna ključavnica: da
  • Trigger: Ročni
  • Ergonomija: Ergonomska
  • Globina rezanja (max.): 1,9 mm
  • Glavni materiali za rezanje: ovijalna, stretch, krčljiva folija, folija in papirni trakovi, karton: 1-slojni, laminirana folija
  • Odporne lastnosti: Enotna zaščita pred obrabo
  • Odbojnik/okvir: da
  • Pribor za trak: ne
  • Material podlage: plastika
  • Mehki oprijem: ne
  • Odkritje kovin: ne
  • Montirano rezilo: 37020
  • Opcijsko rezilo: 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Montirano rezilo Oblika rezila (nož): Pravokotno rezilo
  • Montirani rezalni robovi (nož): 4-stransko uporabni
  • Montirano rezilo iz nerjavečega jekla (nož): ne
  • Nadomestna rezila v ročaju: ne
  • Menjava rezil brez orodja: da
  • Menjava rezil z zaklepanjem: ne
  • oznakaGS: ne
.

Ustreznih izdelkov

Pribor