Rezalna glava Rezalnik vijakov, rezalnik vogalov, skupaj z vijaki, 1000 mm

Št. art.: 87434135
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87434135
EAN/GTIN 4005887003027
Številka proizvajalca 87434135
L-število L60010 5046

Opis

Opis:

  • Glava noža za vijačne/kotne rezkarje LightCUT®

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 140 mm
  • primerno za št.: 984050