Klešče za elektroniko za rezanje koncev ESD

Št. art.: 64 22 115 ESD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 64 22 115 ESD
EAN/GTIN 4003773025061
Številka proizvajalca 64 22 115 ESD
L-število L70010 2098

Opis

Opis:

  • Natančne klešče za najnatančnejše rezanje, npr. v elektroniki in natančni mehaniki
  • Ročaji električno razpršeni - razpršeni
  • s pomočjo natančnega spoja
  • Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
  • zrcalni sijaj zagotavlja dobro zaščito pred rjo v kombinaciji s finim oljnim filmom - ni motenj v krogu zaradi luščenja kromiranih delov
  • Rezalni robovi dodatno lasersko kaljeni, trdota rezalnih robov najmanj 56 HRC
  • Ročaji z dvobarvnimi večkomponentnimi pokrovi črna/siva

Lastnosti:

  • Vrednosti rezanja mehke žice (premer): Ø 0,8 mm
  • Širina glave (A): 11 mm
  • Dolžina čeljusti (B): 20 mm
  • Debelina čeljusti (na stiku) (D): 6 mm
  • Dolžina rezalnega roba mm (C): 3 mm
  • ESD: da
  • z večkomponentno prevleko
  • zrcalno polirane
  • Rezalni rob z majhno fazo

Standard:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5