Valjčna os za rezalnik cevi 14000 , 14001

Št. art.: 69134000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 69134000
EAN/GTIN 4018754329809
Številka proizvajalca 69134000

Opis

Opis:

  • Za cevne rezalnike Rapid

Lastnosti:

  • za rezalnik cevi: 14000; 14001
  • Dolžina [mm): 39 mm
  • Teža: 10 g