Rezalnik za cevi, do Ø 35 mm

Št. art.: 56010026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 56010026
EAN/GTIN 4022668100263
Številka proizvajalca 56010026
L-število L60010 4566

Opis

Opis:

  • Odstranjevalec robov v ročaju
  • 2 valji z utorom za držanje ⅜″ stiskanje
  • Za rezanje bakra, medenine, aluminija in tankih sten, celo cevi iz nerjavečega jekla

Lastnosti:

  • Premer cevi min. (mm): 3 mm
  • Premer cevi max. (mm): 35 mm
  • Debelina: 2,0
  • Dolžina [mm): 185 mm
  • Teža: 412 g