Verižni cevni ključ min.pipe-d.1″ 6″

Št. art.: 87130025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87130025
EAN/GTIN 4005887274502
Številka proizvajalca 87130025
L-število L60010 5176

Opis

Opis:

  • Močan zaradi maksimalnega vzvoda
  • Utrjene, dvostranske zobate, zamenljive čeljusti
  • Močan, kovan ročaj
  • Težka jeklena veriga

Lastnosti:

  • Premer cevi min. (v): 1 ″
  • Premer cevi max. (palec): 6 ″
  • Dolžina verige: 850 mm
  • Premer cevi max. (mm): 152,4 mm
  • Premer cevi min. (mm): 25,4 mm
  • Dolžina [mm): 1080 mm
  • Teža: 9500 g
  • Širina mm (b): 100 mm