SLS 10 komplet za naknadno opremljanje premera 6,5-13 m

Št. art.: SLS.G13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SLS.G13
EAN/GTIN 3662424052903
Številka proizvajalca SLS.G13

Opis

Opis:

  • Skrčljiva cev s trakom in kovinskim obročem v obliki ″D″. S to rešitvijo lahko pritrdite pritrdilno točko na kateri koli izdelek in ga naredite združljivega s povodci in karabini FACOM SLS. Primeri: Posebno orodje, pisala, razpršilci, vzvodi
  • Trak obdaja krčljivo cevko za največjo trdnost in varnost
  • Tkanina je odporna na večino običajnih topil
  • Krčljiva cevka ima lepilo, ki se s toploto utekočini, ko se cevka krči
  • Optimalna temperatura krčenja: med 150 in 300°, odvisno od debeline in premera cevi
  • Optimalen oprijem na večino podlag: Vroče, surovo, kromirano ali fosfatirano jeklo, aluminij, les, plastika

Lastnosti:

  • d [mm]: 20
  • d min. - max. [mm]: 6,5 - 13
  • V [mm]: 44
  • Š x D [mm]: 9 x 14
  • [g]: 10
  • [kg]: največ 2,2