Pas SLS Skyhook

Št. art.: WRT-SHSLS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka WRT-SHSLS
EAN/GTIN 3662424052415
Številka proizvajalca WRT-SHSLS
L-število L60130 9679

Opis

Opis:

  • Odličen z nosilcem SLS HOOK, na katerega lahko namestite dvojni kavelj SLS HOOK SH-SLS
  • Elastična tkanina za optimalno udobje in prilagodljivost. Primeren za obseg zapestja od 165 do 240 mm
  • Tkanina je odporna na večino običajnih topil
  • Širina zapestja: 50 mm
  • Dovoljena nazivna obremenitev: 2,7 kg.

Lastnosti:

  • Š [mm]: 50
  • [g]: 55