Momentni ključ 1/2″ 60-340Nm s snemljivo glavo

Št. art.: S.209A340
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka S.209A340
EAN/GTIN 3662424106163
Številka proizvajalca S.209A340
L-število L60130 10609

Opis

Opis:

  • Neposredno odčitavanje navora prek jasnega odčitavanja na skali - zaščiteno z lečo
  • Izbirate med merilnimi enotami: Nm
  • ft. lbs
  • Hitra nastavitev navora z novim mehanizmom na ročaju
  • Točnost: ± 4 %
  • Motorni ključ z dvema smerema vrtenja, ki se lahko uporablja za rahljanje s prestavljanjem vložkov
  • Čutni in zvočni izklop, ko je dosežen navor
  • Samodejno ponovno zategovanje
  • Dolga življenjska doba zaradi zasnove proti zvijanju
  • Zaščita pred prahom in brizganjem vode po standardu IP54
  • Ergonomska oblika z ročajem iz dvomateriala
  • Priložen certifikat o umerjanju po ISO 6789-1

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 1,4