Klin za sečnjo ∙ raven

Št. art.: 2132-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2132-1
EAN/GTIN 4000896244805
Številka proizvajalca 2132-1
L-število L60140 6143

Opis

Opis:

Uporaba:
Podiranje dreves ali trganje debla
  • Stožčasta zasnova omogoča enostaven vstop v les, enostavno sečnjo in namenski prenos dreves
  • Kovani aluminijasti klini, odporni na razcepke
  • Visoko udobje zaradi nizke teže
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,55 kg