Izvlečni vijak velikosti 4 M11-M14

Št. art.: 2659395
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Snemalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2659395
EAN/GTIN 4010886930540
Številka proizvajalca 2659395
L-število L60160 5787

Opis

Opis:

Za odstranjevanje zlomljenih vijakov, navojnih vijakov in cevnih koncev
Hrom-vanadijevo jeklo, 54-56 HRC, kaljeno in kaljeno
Majši navori odvijačenja zaradi nove geometrije preseka
Majša globina vrtanja zaradi optimizirane dolžine navoja
Večja varnost za uporabnika in komponento
Širše področje uporabe, prihranek časa

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 7 mm
  • Ø izvrtine [mm]: 6,5 mm
  • Razpon premera [mm]: 6,5 - 16,0 mm
  • za navoj (metrični): M11 - M14
  • za navoj (imperialni): 7/16″ - 9/16″
  • primerno za: Odstranjevanje zlomljenih vijakov, vijakov z navojem in koncev cevi
  • Skupna širina [mm]: 9 mm
  • Skupna višina [mm]: 9 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 65 mm
  • Trdota [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez