9200 Komplet nadomestnih delov filcni obročki za držalo za bite 881/4/1, 5 kosov

Št. art.: 05130003001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05130003001
EAN/GTIN 4013288219299
Številka proizvajalca 05130003001
L-število L60020 4694

Opis

Opis:

  • Pri gradnji teras je treba vijake enakomerno poglobiti v lesene talne plošče
  • Držalo za bite 889/4/1 s spremenljivo omejitvijo globine vijačenja in obročkom iz filca zagotavlja enakomerno globino poglabljanja in ščiti površine pred sledovi brušenja.

Prednosti:

  • 5 nadomestnih filcnih obročkov za držalo za bite 881/4/1 SB s spremenljivo omejitvijo globine vijačenja.
  • Obročki iz filca preprečujejo nastanek sledi brušenja na površinah talnih plošč.

Obseg dobave:

  • 1x 9200 komplet nadomestnih delov filcni obročki za držalo za bite 881/4/1, 5 kosov; 5x 9201 filcni obroček za 881/4/1: 27,0