967 L-ključ TORX®, BlackLaser, TX 6 x 42 mm

Št. art.: 05024001001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05024001001
EAN/GTIN 4013288019257
Številka proizvajalca 05024001001
L-število L60020 153

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ za notranje vijake TORX®.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti na kotnem ključu za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za notranje vijake TORX®
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo
  • Lasersko rezano in s tem odporno na obrabo označevanje velikosti

Obseg dobave:

  • Kotni ključ 967 TORX®, BlackLaser, TX 6 x 42 mm