950 PKL BM L-ključ, metrični, BlackLaser, 8 x 200 mm

Št. art.: 05027108001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05027108001
EAN/GTIN 4013288095060
Številka proizvajalca 05027108001
L-število L60020 3496

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni kotni ključ za vijake z naglavno vtičnico.
  • Hex-Plus ponuja večje kontaktne površine v vijačni glavi.
  • Učinek zareze se tako zmanjša na minimum in uničenje glave vijaka je skoraj odpravljeno.
  • Površinska obdelava BlackLaser zagotavlja odlično površinsko zaščito, tudi pred korozijo, in dolgo življenjsko dobo.
  • Oznaka velikosti, odporna proti obrabi, za hiter dostop.

Prednosti:

  • Kotni ključ za šestrobe vijake
  • ključ z notranjim šesterokotnikom s šestrobo prednostjo za daljšo življenjsko dobo vijaka
  • S šesterokotno kroglično glavo na dolgi nogi
  • Črni laserji za visoko zaščita pred korozijo in dolgo življenjsko dobo
  • Metrično

Obseg dobave:

  • 950 kotni ključ PKL BM, metrični, BlackLaser, 8 x 200 mm