SmartHolder s 16 nastavki ∙ kratki 0,4 x 1,5 - 1,2 x 6,5 mm ∙ PZ1 - PZ3 ∙ 3 - 6 mm ∙ profil z režami T10 - T40, profil Pozidriv PZ, notranji profil TORX® šestilo 6,3 (1/4 palca)

Št. art.: 2304SH-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2304SH-2
EAN/GTIN 4000896250653
Številka proizvajalca 2304SH-2
L-število L60140 5807

Opis

Opis:

  • Komplet praktičnih orodij – za vsakega obrtnika ali za dom – popoln kot dodatek k kovčku za orodje
  • Izjemno priročen in kompakten z največ orodji v najmanjšem prostoru z najboljšim pregledom
  • HAZET SmartHolder – razvit in izdelan ″Made in Germany″
  • Stabilna in lahko dostopna namestitev orodja
  • Preprosto čiščenje
  • Bitni magazin s funkcijo namestitve z aktiviranjem stranskega potisnega gumba
  • Bit palice potisnite drug drugega narazen - enostavno odstranitev vseh bitov
  • Garaža za orodje z držalom za drobce – lahko jo nastavite tako, da preprosto povlečete eno od dveh orodij
  • Ko je zaprt, so vsi deli varno zaklenjeni – nemogoče je izpasti. Če želite odstraniti vtičnico, jo obrnite in povlecite navzgor
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Potisk: Profil reže, profil PZ Pozidriv, notranji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 1,5 – 1,2 x 6,5 mm ∙ PZ1 – PZ3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Za ročno upravljanje
  • Število orodij: 16

Obseg dobave:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-10
  • 2208N-2
  • 2208N-4
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40