BitCase s sponko za trak, PrecisionBits E6

Št. art.: E6.986
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E6.986
EAN/GTIN 7610733207305
Številka proizvajalca PB E6.986
L-število L60060 1520

Opis

Opis:

  • PrecisionBit, oblika E 6,3 (1/4″) , komplet v BitCase, s sponko za trak
  • za standardno uporabo v industriji in obrti, trpežen sistem, enostaven za naknadno vgradnjo
  • za vijake z zarezami, Phillips in Pozidriv
  • 10 PrecisionBit v BitBlock
  • precizna, mersko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • barvno kodirana glede na vrsto vijaka, pravi bit hitro pri roki
  • optimalno uravnotežena žilavost in trdota, izjemno dolga življenjska doba
  • trdo, posebno orodno jeklo, žganje ali plazemski premaz za zaščito pred rjo
  • prezoren pokrov, hiter pregled nad vsebino in popolnostjo
.