Wera 2go 6 Nosilni trak, 1470 x 38 mm

Št. art.: 05004355001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05004355001
EAN/GTIN 4013288187390
Številka proizvajalca 05004355001
L-število L60020 4002

Opis

Opis:

  • Nosilni trak za transportni sistem orodja Wera 2 GO.
  • Z izjemno širokim, udobnim oblazinjenjem in nastavljivo dolžino traku.
  • Lahko se uporablja za Wera 2 GO 1 in 5.

Prednosti:

  • S širokim oblazinjenjem za udobje
  • Nosilni trak za transportni sistem orodja Wera 2 GO
  • Nastavljiv in odstranljiv

Obseg dobave:

  • Nosilni trak Wera 2 GO 6, 38 x 1470 mm