867/1 TZ TORX® Biti, TX 9 x 25 mm

Št. art.: 05066304001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05066304001
EAN/GTIN 4013288015747
Številka proizvajalca 05066304001
L-število L60020 174

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni nastavki s torzijsko cono, v katero se med največjimi obremenitvami razprši kinetična energija
  • To znatno podaljša življenjsko dobo izdelka
  • Trpežen, za vsestransko uporabo
  • Šesterokotnik 1/4″, primeren za držala po standardu DIN ISO 1173-D 6.3.

Prednosti:

  • Za notranjost vijakov TORX®
  • Trpežen, za vsestransko uporabo
  • Torzijska oblika proti prezgodnji obrabi
  • Šestkotni pogon 1/4″ (Wera priključek serije 1)
  • Primerno za Bosch, Fein, Holz-Her, Lecreux, Metabo

Obseg dobave:

  • 867/1 TZ TORX® biti, TX 9 x 25 mm