Kombinirani ključ SW.85 mm L.690 mm

Št. art.: 40040850
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 40040850
EAN/GTIN 4018754018444
Številka proizvajalca 40040850
L-število L60010 1910

Opis

Opis:

  • DIN 894 do 85 mm
  • Posebno jeklo, sivo jeklo

Lastnosti:

  • a: 23 mm
  • Dolžina [mm): 690 mm
  • Teža: 3510 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 85 mm
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 85 mm
  • Širina mm (b): 173 mm