Ključ z odprtim koncem ATB Z 8 SW 13 mm

Št. art.: 3038823
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3038823
EAN/GTIN 0611702891119
Številka proizvajalca 3038823
L-število L60160 5903

Opis

Opis:

  • Za težko dostopna mesta vijačenja
  • Hrom vanadijevo jeklo
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 30 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 5 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 13