Ključ z odprtim koncem ATB Z 8 SW 1/4″

Št. art.: 3039773
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3039773
EAN/GTIN 0611702891270
Številka proizvajalca 3039773

Opis

Opis:

  • Za težko dostopna mesta vijačenja
  • Hrom vanadijevo jeklo
.

Lastnosti:

  • Pritrditev pogona, čep, Ø: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Širina glave 2 [mm]: 16,2 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 3,4 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 1/4″