Dvostranski viličasti ključ ″Mikromehanika″ 12x13 mm

Št. art.: 22.12X13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 22.12X13
EAN/GTIN 3148510948003
Številka proizvajalca 22.12X13
L-število L60130 4047

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: kratka gred in zelo tanke glave za delo v omejenih prostorih
  • 15°/75° položaj čeljusti omogoča lažje delo na maticah, ki so s standardnimi ključi nedostopne
  • kromiran, satenast zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 12x13
  • B x B1 [mm]: 26 x 28
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 110
  • [g]: 35